ABB SPA - ABBGYS250-E-E SHRINK-KON GYS 3:1 D6,4 ROTOLO 75M GN/YE - GYS250-E-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363103905
Artikelnummer
ABBGYS250-E-E
Herstellernummer
GYS250-E-E
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


