ABB SPA - ABBGYS1000-E-D Schrumpfschlauch gn/ge - GYS1000-E-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363103813
Artikelnummer
ABBGYS1000-E-D
Herstellernummer
GYS1000-E-D
Hersteller
ABB
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
3.3 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


