Startseite

ABB SPA - ABBGMM-M20 GHIERA M20 OTT. NICHELATO - GMM-M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030234828

Artikelnummer

ABBGMM-M20

Herstellernummer

GMM-M20

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M20x1.5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie