Startseite

ABB SPA - ABBFOS500-50-0 Klettbandabschnitt - FOS500-50-0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.05 mm

  • Bandlänge - 457.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Klettverschluss

  • Banddicke - 1.588 mm

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363022213

Artikelnummer

ABBFOS500-50-0

Herstellernummer

FOS500-50-0

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

19.05 mm

Bandlänge:

457.2 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-20...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

127...127 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Codice Ordine: FOS500-50-0 - Fascetta a strappo tipo Ty-Grip™ in polietilene a bassa dendità, larghezza 19.0mm, lunghezza 475.2mm, colore nero, in confezione da 10 pezzi