Startseite

ABB SPA - ABBFOR180-50-0 Klettbandkabelbinder - FOR180-50-0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.05 mm

  • Bandlänge - 4572 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363021889

Artikelnummer

ABBFOR180-50-0

Herstellernummer

FOR180-50-0

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

19.05 mm

Bandlänge:

4572 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222.5 N

Betriebstemperatur:

-20...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

FOR Roll Hook and Loop Tie, Black Polyethylene/Nylon for Temperatures up to 104.4 Degrees Celsius (220 F), Length of 4572.0mm (180 Inches), Width of 19.05mm (0.75 Inch), Thickness of 1.588mm (0.0625 Inch), Tensile Strength Rating of 222.5 Newtons (50 Pounds)