Startseite

ABB SPA - ABBFOL300-50-2 TYGRIP A CINGHIA 19X304,8 ROSSO 10PZ - FOL300-50-2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBFOL300-50-2 TYGRIP A CINGHIA 19X304,8 ROSSO 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.05 mm

  • Bandlänge - 304.8 mm

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 220 N

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363129882

Artikelnummer

ABBFOL300-50-2

Herstellernummer

FOL300-50-2

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

19.05 mm

Bandlänge:

304.8 mm

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Bündeldurchmesser:

76.2...76.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Codice Ordine: FOL300-50-2 - Fascetta a strappo tipo Ty-Grip™ in polietilene a bassa dendità, chiusura a CINGHIA, larghezza 19.0mm, lunghezza 304.8mm, colore rosso, in confezione da 10 pezzi