ABB SPA - ABBFOL300-50-0 Befestigungsschlaufe - FOL300-50-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19.05 mm
Bandlänge - 304.8 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Klettverschluss
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363021650
Artikelnummer
ABBFOL300-50-0
Herstellernummer
FOL300-50-0
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
19.05 mm
Bandlänge:
304.8 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Klettverschluss
Banddicke:
1.59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-20...93 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
76.2...76.2 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


