Startseite

ABB SPA - ABBFO200-40-0 Klettbandbinder - FO200-40-0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 228.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363021223

Artikelnummer

ABBFO200-40-0

Herstellernummer

FO200-40-0

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

228.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-20...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

50.8...50.8 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Codice Ordine: FO200-40-0 - Fascetta a strappo tipo Ty-Grip™ in polietilene a bassa dendità, chiusura a FIBBIA, larghezza 12.7mm, lunghezza 228.6mm, colore nero, in confezione da 10 pezzi