Startseite

ABB SPA - ABBFCC-2A BASE CAVI PIATTI PA6,6 AD. 12,7X57,9MM - FCC-2A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBFCC-2A BASE CAVI PIATTI PA6,6 AD. 12,7X57,9MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 57.9 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 50.8 mm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

5414363074670

Artikelnummer

ABBFCC-2A

Herstellernummer

FCC-2A

Hersteller

ABB

Länge:

57.9 mm

Breite:

12.7 mm

Höhe:

21 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

50.8 mm

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

BASE CAVI PIATTI PA6 6 AD. 12 7X57 9MM PER FASCETTE