Startseite

ABB SPA - ABBEV2110 N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI - EV2110

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV2110 N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646722010

Artikelnummer

ABBEV2110

Herstellernummer

EV2110

Hersteller

ABB

Ausführung:

Befestigungsprofil

Werkstoff:

Metall

Breite:

70 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

50 mm

Farbe:

sonstige

N.10 SUPP.INCLINATI UNA FILA MORSETTI PER ARMADI