Startseite

ABB SPA - ABBEV1145 1CONTATTO AUSILIARIO NO - EV1145

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1145 1CONTATTO AUSILIARIO NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646689085

Artikelnummer

ABBEV1145

Herstellernummer

EV1145

Hersteller

ABB

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

0.05 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Codice Ordine: EV1145 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Dispositivi di illuminazione e di presenza tensione - Dispositivo presenza tensione

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie