Startseite

ABB SPA - ABBEV1140 INTERRUTTORE DI POSIZIONE - EV1140

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1140 INTERRUTTORE DI POSIZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Stößelorientierung - vertikal

  • Höhe des Sensors - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646695215

Artikelnummer

ABBEV1140

Herstellernummer

EV1140

Hersteller

ABB

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Stößelorientierung:

vertikal

Höhe des Sensors:

55 mm

Breite des Sensors:

45 mm

Länge des Sensors:

170 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

230 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

250 A

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Interruttore di posizione Conforme alla Norma EN50047, grado di protezione IP65, omologato UL/CSA, montabile in tutte le posizioni tramite accessorio fornito. Ui=500V, In contatto aux.=3A a 230V~, 1,8A a 400V~ (in AC-15 EN 60947-5-1). Dimensioni (hxlxp)84x30x30mm.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie