ABB SPA - ABBEV1137 N.50 TAPPI DI CHIUSURA D.22 - EV1137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Werkstoff - Metall
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646695222
Artikelnummer
ABBEV1137
Herstellernummer
EV1137
Hersteller
ABB
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Codice Ordine: EV1137 - Quadri di automazione, Quadri System pro E power, Tappi di chiusura per pannelli porta strumenti
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


