ABB SPA - ABBEV1051 Befestigungswinkel - EV1051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 100 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646683236
Artikelnummer
ABBEV1051
Herstellernummer
EV1051
Hersteller
ABB
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
sonstige
Codice Ordine: EV1051 - Quadri di automazione, Quadri System pro E power, Guide scorrevoli in alluminio per impieghi universali
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


