ABB SPA - ABBEV1040 LAMPADA FLUORESCENTE 8W-220-240V L=342MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 8 W
Bemessungsspannung - 240...240 V
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Spannungsart - AC
Länge - 0.085 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646689146
Artikelnummer
ABBEV1040
Herstellernummer
EV1040
Hersteller
ABB
Lampenleistung:
8 W
Bemessungsspannung:
240...240 V
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Spannungsart:
AC
Länge:
0.085 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein


