Startseite

ABB SPA - ABBEV1002 LAMPADA A LED 6,5W 24V AC/DC L 574 MM - EV1002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1002 LAMPADA A LED 6,5W 24V AC/DC L 574 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Mit Steckdose - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646779267

Artikelnummer

ABBEV1002

Herstellernummer

EV1002

Hersteller

ABB

Bemessungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lampenleistung:

6.5 W

Mit Steckdose:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

680 mm

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

LAMPADA A LED 6 5W 24V AC DC L 574 MM