ABB SPA - ABBEV1001 LAMPADA A LED 3,6W 24V AC/DC L 342 MM - EV1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3.6 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 480 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646779250
Artikelnummer
ABBEV1001
Herstellernummer
EV1001
Hersteller
ABB
Lampenleistung:
3.6 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
480 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie