ABB SPA - ABBEV0042 SUPPORTO PER CANALINA ORIZZ/VERT - EV0042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Breite - 40 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 122 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646772916
Artikelnummer
ABBEV0042
Herstellernummer
EV0042
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
sonstige
Codice Ordine: EV0042 - Quadri di automazione, Quadri System pro E power, Supporti canalina
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


