Startseite

ABB SPA - ABBEV0036 N.5 GUIDACAVI IN PLASTICA P= 28,5 MM - EV0036

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV0036 N.5 GUIDACAVI IN PLASTICA P= 28,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelwanne

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646778581

Artikelnummer

ABBEV0036

Herstellernummer

EV0036

Hersteller

ABB

Ausführung:

Kabelwanne

Werkstoff:

Metall

Breite:

50 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

50 mm

Codice Ordine: EV0036 - Quadri di automazione, Quadri System pro E power, Guidacavi universali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie