Startseite

ABB SPA - ABBET 659 1 EB01 ELETTRODI A BACCHETTA A VITE 300MM - ET 659 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 659 1 EB01 ELETTRODI A BACCHETTA A VITE 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s

  • Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614347108

Artikelnummer

ABBET 659 1

Herstellernummer

ET 659 1

Hersteller

ABB

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Kaskadierbar:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

4 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

4 mm

EB01 ELETTRODI A BACCHETTA A VITE 300MM