ABB SPA - ABBET 646 8 uberwachungsrelais - ET 646 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 380...440 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...440 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4013614348136
Artikelnummer
ABBET 646 8
Herstellernummer
ET 646 8
Hersteller
ABB
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
380...440 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...440 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.15 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.15 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
78 mm
Tiefe:
78.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
380...440 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


