Startseite

ABB SPA - ABBET 641 9 CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA - ET 641 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 641 9 CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614348099

Artikelnummer

ABBET 641 9

Herstellernummer

ET 641 9

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

2

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Kaskadierbar:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

78.5 mm

CM-ENE.02 MAX RELE LIVELLO LIQ.MAX 24VCA