Startseite

ABB SPA - ABBET 640 1 CM-ENE.01 MIN RELE LIV.LIQ.MIN220-240VCA - ET 640 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 640 1 CM-ENE.01 MIN RELE LIV.LIQ.MIN220-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - konduktiv

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614348082

Artikelnummer

ABBET 640 1

Herstellernummer

ET 640 1

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Anzahl der Elektrodeneingänge:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Kaskadierbar:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

78.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Codice Ordine: ET 640 1 - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo del livello dei liquidi conduttivi non esplosivi, CM-ENE.01 MIN da 0 a 100K ohm, alim. 220-240V c.a. controllo min. livello del liquido tra 2 sonde sommerse, 1 c/o, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie