Startseite

ABB SPA - ABBET 639 3 CM-ENE.01 MAX RELE LIV.LIQ.MAX220-240VCA - ET 639 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 639 3 CM-ENE.01 MAX RELE LIV.LIQ.MAX220-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - konduktiv

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614348075

Artikelnummer

ABBET 639 3

Herstellernummer

ET 639 3

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Anzahl der Elektrodeneingänge:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Kaskadierbar:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

78.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

CM-ENE.01 MAX RELE LIV.LIQ.MAX220-240VCA