Startseite

ABB SPA - ABBET 637 7 CM-ENE MAX RELE LIV.LIQ.MAX 110-130VCA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 637 7 CM-ENE MAX RELE LIV.LIQ.MAX 110-130VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614348051

Artikelnummer

ABBET 637 7

Herstellernummer

ET 637 7

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...130 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Kaskadierbar:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

78.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...130 V

CM-ENE MAX RELE LIV.LIQ.MAX 110-130VCA