Startseite

ABB SPA - ABBET 634 4 Motorschutzrelais - ET 634 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBET 634 4 Motorschutzrelais

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Externer Reset möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614348785

Artikelnummer

ABBET 634 4

Herstellernummer

ET 634 4

Hersteller

ABB

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe:

78 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

78.5 mm

CM-MSE.02 RELE PROTEZ.PTC 1NA 220-240VCA