ABB SPA - ABBET 633 6 CM-MSE.01 RELE PROTEZ.PTC 1NA 110-130VCA - ET 633 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Messkreise - 1
Fehlerspeicherung möglich - nein
Externer Reset möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614348778
Artikelnummer
ABBET 633 6
Herstellernummer
ET 633 6
Hersteller
ABB
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe:
78 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
78.5 mm


