Startseite

ABB SPA - ABBESDT-12B.50 GUAINA ANTISTATICA DN12 PA12 BK - ESDT-12B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBESDT-12B.50 GUAINA ANTISTATICA DN12  PA12 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 175 N

  • Einsatztemperatur - -40...90 °C

  • Biegeradius, statisch - 30 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030239700

Artikelnummer

ABBESDT-12B.50

Herstellernummer

ESDT-12B.50

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

175 N

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Biegeradius, statisch:

30 mm

Biegeradius, dynamisch:

70 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

12 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

15.8 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

GUAINA ANTISTATICA DN12 PA12 BK