Startseite

ABB SPA - ABBES2276BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.2200X1600X600 (HXLXP) - ES2276BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES2276BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.2200X1600X600 (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1610 mm

  • Höhe - 2311.5 mm

  • Tiefe - 1640 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646741141

Artikelnummer

ABBES2276BK

Herstellernummer

ES2276BK

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1610 mm

Höhe:

2311.5 mm

Tiefe:

1640 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Codice Ordine: ES2276BK - Quadri di automazione, Armadi IS2, Strutture montate - Armadi con doppia porta cieca chiusa in battuta

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie