Startseite

ABB SPA - ABBES2086MFK ARM.CELLE 2000X800X600MM (HXLXP) - ES2086MFK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES2086MFK ARM.CELLE 2000X800X600MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 2111.5 mm

  • Tiefe - 840 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646743503

Artikelnummer

ABBES2086MFK

Herstellernummer

ES2086MFK

Hersteller

ABB

Breite:

810 mm

Höhe:

2111.5 mm

Tiefe:

840 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

ARM.CELLE 2000X800X600MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE