ABB SPA - ABBES2026MF4K ARM.CELLE VC 400 2000X1200X600(HXLXP) - ES2026MF4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1210 mm
Höhe - 2111.5 mm
Tiefe - 1240 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646743541
Artikelnummer
ABBES2026MF4K
Herstellernummer
ES2026MF4K
Hersteller
ABB
Breite:
1210 mm
Höhe:
2111.5 mm
Tiefe:
1240 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
12


