ABB SPA - ABBES2006FV2K ARM.P.CIECA VC 200 2000X1000X600(HXLXP) - ES2006FV2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 2111.5 mm
Tiefe - 1040 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646742339
Artikelnummer
ABBES2006FV2K
Herstellernummer
ES2006FV2K
Hersteller
ABB
Breite:
1010 mm
Höhe:
2111.5 mm
Tiefe:
1040 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12


