Startseite

ABB SPA - ABBES1827BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.1800X1200X500 (HXLXP) - ES1827BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1827BK ARM.DOP.P.CIECA+BT.1800X1200X500 (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1210 mm

  • Höhe - 1911.5 mm

  • Tiefe - 1240 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646748553

Artikelnummer

ABBES1827BK

Herstellernummer

ES1827BK

Hersteller

ABB

Breite:

1210 mm

Höhe:

1911.5 mm

Tiefe:

1240 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

ARM.DOP.P.CIECA BT.1800X1200X500 (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE