Startseite

ABB SPA - ABBES1686K ARM.POR.CIECA 1600X800X600MM (HXLXP) - ES1686K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1686K ARM.POR.CIECA 1600X800X600MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 1705 mm

  • Tiefe - 640 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646859334

Artikelnummer

ABBES1686K

Herstellernummer

ES1686K

Hersteller

ABB

Breite:

810 mm

Höhe:

1705 mm

Tiefe:

640 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

12

ARM.POR.CIECA 1600X800X600MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE