Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABBES1424K ARM.POR.CIECA 1400X1200X400 MM (HXLXP) - ES1424K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1424K ARM.POR.CIECA 1400X1200X400 MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1010 mm

  • Höhe - 1505 mm

  • Tiefe - 440 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

724 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646858979

Artikelnummer

ABBES1424K

Herstellernummer

ES1424K

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1010 mm

Höhe:

1505 mm

Tiefe:

440 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Codice Ordine: ES1424K - Quadri di automazione, Armadi IS2, Strutture montate - Armadi con porta cieca

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie