ABB SPA - ABBER6050K VANO SUP.CAVI 200X600X500MM (HXLXP) - ER6050K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Werkstoff - Metall
Breite - 540 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 0.5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646746214
Artikelnummer
ABBER6050K
Herstellernummer
ER6050K
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelwanne
Werkstoff:
Metall
Breite:
540 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
0.5 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Codice Ordine: ER6050K - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Vano superiore per raccordo cavi (non portante)
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


