ABB SPA - ABBER1050K VANO SUP.CAVI 200X1000X500MM (HXLXP) - ER1050K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Werkstoff - Metall
Breite - 505 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 0.5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646746238
Artikelnummer
ABBER1050K
Herstellernummer
ER1050K
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelwanne
Werkstoff:
Metall
Breite:
505 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
0.5 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
VANO SUP.CAVI 200X1000X500MM (HXLXP) PER ARMADI


