ABB SPA - ABBER 891 2 IPPM2B MINI PEDALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - nein
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3471522009067
Artikelnummer
ABBER 891 2
Herstellernummer
ER 891 2
Hersteller
ABB
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm