Startseite

ABB SPA - ABBER 886 2 CR-P230AC2G REL? CONTATTI DORATI - ER 886 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 886 2 CR-P230AC2G REL? CONTATTI DORATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614400964

Artikelnummer

ABBER 886 2

Herstellernummer

ER 886 2

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Montageart:

mit Stecksockel

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Codice Ordine: ER 886 2 - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Mini relè industriali serie CR-P, CR-P230AC2G Alim. 230V c.a. relè contatti dorati, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie