Startseite

ABB SPA - ABBER 727 8 CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C/O (CR-M) - ER 727 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 727 8 CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C/O (CR-M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614380198

Artikelnummer

ABBER 727 8

Herstellernummer

ER 727 8

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Anzahl der Pins:

14

Breite:

31 mm

Höhe:

95 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

80 mm

CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C O (CR-M) PER RELE'