ABB SPA - ABBER 705 4 Not-Aus-Taster

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500308837
Artikelnummer
ABBER 705 4
Herstellernummer
ER 705 4
Hersteller
ABB
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm