ABB SPA - ABBER 703 9 CE3K1-10R-11 EMER.MONOB.A CHIAVE 1NA+1NC - ER 703 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Montageart - Aufbau
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500308783
Artikelnummer
ABBER 703 9
Herstellernummer
ER 703 9
Hersteller
ABB
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Montageart:
Aufbau
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


