Startseite

ABB SPA - ABBER 697 3 Not-Aus-Taster - ER 697 3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Montageart - Aufbau

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500260838

Artikelnummer

ABBER 697 3

Herstellernummer

ER 697 3

Hersteller

ABB

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Montageart:

Aufbau

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Codice Ordine: ER 697 3 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie