ABB SPA - ABBER 692 4 Not-Aus-Taster - ER 692 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Montageart - Aufbau
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
7320500260753
Artikelnummer
ABBER 692 4
Herstellernummer
ER 692 4
Hersteller
ABB
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Montageart:
Aufbau
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


