Startseite

ABB SPA - ABBER 652 8 CR-U110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C/O 250V/10A - ER 652 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 652 8 CR-U110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C/O 250V/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013614374227

Artikelnummer

ABBER 652 8

Herstellernummer

ER 652 8

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

35 mm

Höhe:

54.4 mm

Tiefe:

35 mm

CR-U110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C O 250V 10A