Startseite

ABB SPA - ABBER 607 2 CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C/O (CR-M) - ER 607 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 607 2 CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C/O (CR-M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 11

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614373794

Artikelnummer

ABBER 607 2

Herstellernummer

ER 607 2

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

11

Breite:

27 mm

Höhe:

42.5 mm

Tiefe:

82 mm

CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C O (CR-M) PER RELE'