Startseite

ABB SPA - ABBER 603 1 CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C/O (CR-M) - ER 603 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 603 1 CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C/O (CR-M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 61 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614373756

Artikelnummer

ABBER 603 1

Herstellernummer

ER 603 1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

27 mm

Höhe:

61 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

82 mm

CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C O (CR-M) PER RELE'