Startseite

ABB SPA - ABBER 562 9 CR-M230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A - ER 562 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 562 9 CR-M230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614373381

Artikelnummer

ABBER 562 9

Herstellernummer

ER 562 9

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

21.2 mm

Höhe:

35.6 mm

Tiefe:

27.5 mm

CR-M230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C O 250V 10A