Startseite

ABB SPA - ABBER 557 9 CR-M048DC3 ALIMENT. 48VDC 3 C/O 250V/10A - ER 557 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 557 9 CR-M048DC3 ALIMENT. 48VDC 3 C/O 250V/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614373343

Artikelnummer

ABBER 557 9

Herstellernummer

ER 557 9

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

21.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

35.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Codice Ordine: ER 557 9 - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Relè industriali serie CR-M, CR-M048DC3 Alim. 48V c.c. 3 c/o, 10A in AC12(230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie