Startseite

ABB SPA - ABBER 409 3 C3SS1-30B-20 SELET. 3 POS.NERO G.MET.2NA - ER 409 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 409 3 C3SS1-30B-20 SELET. 3 POS.NERO G.MET.2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500246900

Artikelnummer

ABBER 409 3

Herstellernummer

ER 409 3

Hersteller

ABB

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

Versorgungsspannung:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

C3SS1-30B-20 SELET. 3 POS.NERO G.MET.2NA